Hoge voedingsfrees MFH micro 14/3 mm

Artikelnummer: 221943 14/3
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Verspaningsstrategie: HPC

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 14 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering met schroefdraad
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling ja
⌀ D1 h6 6,5 mm
⌀ D3 10 mm
Maximale snijdiepte ap max 0,5 mm
Totale lengte Ltotaal 17 mm
Opnamedraad M M6
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 24 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 26 mm
Rampinghoek αmax 1,26 graden
Rampinglengte L voor αmax 9,1 mm
geschikte wisselplaat LPGT 0102..
Wisselplaatschroef 229722 (6IP; 0,6 Nm)
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221943 14/3
EAN/GTIN 4960664806720
Nummer fabrikant THN08324

Omschrijving

Uitvoering:

Voor een uiterst efficiënte bewerking door hoge voedingen. Vermindering van trillingen door snijkrachtvermindering.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts