• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Gereedschapshouder met ratel, Volledig staal, Totale lengte: 85mm

Artikelnummer: 148701 85
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7.293 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Volledig staal
Spanwijdte □ 2,5 mm - 5,5 mm
Voor handtap DIN 352 M3 − M10
Reservebekken nr. 148712 gr. 85
Totale lengte 85 mm
Producttype Tapkruk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 148701 85
EAN/GTIN 4062406754631
Nummer fabrikant 148701 85
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met tweebeksspanklem voor het spannen van vierkante schachten. Verschuifbare dwarsgreep met ribbels in het midden en aan beide uiteinden voor het vastklikken van de arrêteerkogel. Houder met edelstalen mantel. Ratel omschakelbaar voor links- / rechtsom draaien of vaste positie. Volledig stalen uitvoering voor hoge draaimomentbelasting. Spanbekken gefreesd en gehard voor hoge taaiheid en optimale oppervlaktehardheid.

Toepassing:

geschikt voor draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Tip:

De vierkantmaten van andere tap- en ruimermaten vindt u in de tabellen van de desbetreffende productgroepen.