{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Draadafmeting | M3×0,25 | |
| Draadsoort | MF | |
| Flankhoek | 60 graden | |
| Snijmateriaal | HSS | |
| Norm | EN 22568 | |
| Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
| Snijrichting | rechts | |
| Oplopend met | 0,25 mm | |
| Buiten-⌀ | 20 mm | |
| Hoogte | 5 mm | |
| Producttype | Snijplaat |
| Artikelnummer | 141050 3X0,25 | |
| EAN/GTIN | 4062406223021 | |
| Nummer fabrikant | 141050 3X0,25 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |