{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nominale ⌀ DC | 16 mm | |
| Uitvoering | hoog | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
| Schacht-⌀ | 6 mm | |
| ⌀-Tolerantie | -0,05 / 0,1 mm | |
| Lengte L | 35 mm | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Producttype | Gatzaag |
| Artikelnummer | 118400 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197036704 | |
| Nummer fabrikant | 118400 16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |