• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Oorkappen Peltor™ X-serie, Type: X1

Artikelnummer: 097755 X1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Peltor™ X-serie
Artikelomschrijving producent X1
SNR-waarde (dempingswaarde) 27 dB(A)
Producttype Oorkappen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097755 X1
EAN/GTIN 4046719706617
Nummer fabrikant 7000103987
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

De 3M™ Peltor™ oorkappen uit de X-serie bieden een goede bescherming tegen lawaai en overtuigen daarnaast door hun ergonomie, esthetiek, moderne design en lange levensduur. Ondanks de slanke constructie bieden de oorkappen een maximaal dempingsvermogen. De lichte kappen met dubbele schaal zorgen voor een zeer hoog draagcomfort.
Slanke kappen met laag gewicht. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 24 dB, L = 16 dB).

Tip:

Hygiënesets verkrijgbaar op aanvraag.