• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Halfgelaatsmasker (element) Serie 6000, Maat: M

Artikelnummer: 097235 M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
227 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Filteraansluiting 3M™ bajonetsysteem
Gewicht 82 g
Kleurcode voor bijpassende accessoires 3M™ bajonet
Artikelomschrijving producent 6200M
Producttype Halfgelaatsmasker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097235 M
EAN/GTIN 4046719375929
Nummer fabrikant 7000146847
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Halfgelaatsmasker van de serie 6000 met licht en aanpasbaar maskerdeel voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen. Het dubbele filtersysteem zorgt voor een gereduceerde ademweerstand, vrij zicht en een goede gewichtsverdeling. Een apart verkrijgbaar, uitgebreid filterprogramma garandeert een veelzijdige toepassing. De filters zijn zeer eenvoudig verwisselbaar dankzij een bajonetkliksysteem. Daarnaast wordt het onderhoudsarme masker gekenmerkt door een hoge efficiëntie en een eenvoudig gebruik. Het masker is leverbaar in twee maten – maat M en maat L.

Norm:

EN 140