Halfgelaatsmaskerelement Serie 7500, Maat: M

Artikelnummer: 097231 M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Filteraansluiting 3M™ bajonetsysteem
Gewicht 136 g
Kleurcode voor bijpassende accessoires 3M™ bajonet
Artikelomschrijving producent 7502
Producttype Halfgelaatsmasker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097231 M
EAN/GTIN 4046719790678
Nummer fabrikant 7000104177
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

De robuuste en comfortabele halfgelaatsmaskers van de serie 7500 zijn vervaardigd van huidvriendelijke siliconen en beschikken over ‘Drop-Down’-banden waarmee het masker tijdens pauzes comfortabel voor de borst kan worden gedragen. Een dubbel filtersysteem maakt ademen met minder weerstand mogelijk en garandeert een goede gewichtsverdeling. De elastische en instelbare hoofdbanden bieden een maximale veiligheid en hoog comfort. Perfecte pasvorm dankzij de gestructureerde gezichtsafdichting.

Norm:

EN 140