• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Wegwerphandschoenen, set TouchNTuff® 93-250 10

Artikelnummer: 094723 10
Prijs instellen 100 Stuk (0,24 € / 1 Stuk)
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • EN 374: Type B (JKPT)
  • Veiligheidsklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Productdetails

Technische gegevens

Serie TouchNTuff®
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
EN 374 Type B (JKPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën JKPT
Materiaal Nitril
Veiligheidsklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Dragermateriaal Nitril
Coating Nitril
Dikte 0,13 mm
Lengte 245 mm
Inhoud 100
Gewicht 3,5 g
Kleur grijs
Toepassingsgebied Precisie
Handschoenmaat 10
Wanddikte 0,12 mm
AQL 1,5
Toepassing eenmalig te gebruiken
Permeatietijd bij cyclohexaan 99% >480 min
Permeatietijd bij dimethylsulfoxide 99% <10 min
Permeatietijd bij ethanol 95% 10-30 min
Permeatietijd bij isopropanol 99% 60-120 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 50% >480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 50% >480 min
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Wegwerphandschoen
Producttype Wegwerphandschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094723 10
EAN/GTIN 076490471255
Nummer fabrikant 93-250/9,5-10

Omschrijving

Uitvoering:

Set wegwerphandschoenen in dispenser. Categorie III. Poedervrij.
TouchNTuff® 93-250. Latexvrij - geen risico van een type-I-allergie. Ansell Grip Technology. Toegestaan voor het contact met levensmiddelen. AQL 1,5 (EN374-2).

Norm:

EN 374

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen