{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | TouchNTuff® | |
| Característica de los guantes | Exento de silicona; exento de látex; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas | |
| EN 374 | Tipo B (JKPT) | |
| Resistencia a sustancias químicas | JKPT | |
| Material | Nitrilo | |
| Clase de protección | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
| Material de base | Nitril | |
| Recubrimiento | Nitril | |
| Espesor | 0,13 mm | |
| Longitud | 245 mm | |
| Contenido | 100 | |
| Peso | 3,5 g | |
| Color | gris | |
| Intervalo de aplicación | Precisión | |
| Talla de guante | 10 | |
| Grosor de pared | 0,12 mm | |
| AQL | 1,5 | |
| Aplicación | desechable | |
| Tiempo de permeación con ciclohexano 99 % | >480 min | |
| Tiempo de permeación con sulfóxido de dimetilo 99 % | <10 min | |
| Tiempo de permeación con etanol 95 % | 10-30 min | |
| Tiempo de permeación con isopropanol 99 % | 60-120 min | |
| Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 50 % | >480 min | |
| Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 50 % | >480 min | |
| Categoría de protección | Categoría III | |
| Tipo de guante | Guante desechable | |
| Tipo de producto | Guante desechable |
| Número de artículo | 094723 10 | |
| EAN / GTIN | 076490471255 | |
| Número del fabricante | 93-250/9,5-10 | |
| Fabricante/responsable | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |