Laag model schoen zwart RUNNER 95, S3S, EU-schoenmaat: 41

Artikelnummer: 092012 41
Nieuw product.
Prijs per 1 paar
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie RUNNER
ESD-beschermingszone (EPA) ja
Kleur zwart
Maat EU 41
Geslacht Heren; Unisex
Norm EN ISO 20345; inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Bovenmateriaal Microvezel
Grip ja
Teenbeschermkap ja
Materiaal teenbeschermkap Staal
Zool met doorloopbescherming ja
Materiaal doorloopbescherming Textiel
Gesloten hielgedeelte ja
Brandstofbestendigheid van de zool ja
Antistatische eigenschappen ja
Energieabsorptievermogen in het hielgedeelte ja
Geen binnendringing van water gedurende min. 60 minuten ja
Waterdicht ja
Loopzool met profiel ja
Veiligheidsklasse S3S
Sluiting veter
Hieldemping ja
Gewichtsafhankelijke demping nee
Eigenschap schoen geschikt voor orthopedische inlegzolen; gedempte zool (reboundzool); uitneembaar voetbed
Schachtuitvoering laag
Producttype Lage schoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092012 41
EAN/GTIN 4043692449135
Nummer fabrikant 89700-41
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve, moderne veiligheidsschoen van de RUNNER-serie met hoge flexibiliteit.
  • Permanent actieve vochtigheidsregulering dankzij de actief-X functionele voering.
  • Doorloopremmende eigenschap zonder metaal met XP® tussenzool.
  • Stalen kap.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, drukontlastende inlegzool en zooltechnologie met groot reactievermogen.
  • clima-stream® concept voor maximale ademing in de schoen.
  • SPORTY-zoolsysteem met lamellen voor natuurlijk afrolgedrag en zeer goede demping in het hielgedeelte.
  • ESD-uitrusting.
  • Gehydrofobeerd microvezel-bovenmateriaal.
  • Laag model schoen met veters.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3S SR

Downloads en documenten

Geschikte producten