• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Extra sterke universele papieren poetsdoeken (blauw), Type: W

Artikelnummer: 089132 W
Prijs per 1 Stuk (0,06 € / 1 Abrisse)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
345 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Vroegere Tork-aanduiding 430
Afscheur-vellen 1000
Lagen 2
Breedte 369 mm
Lengte 340 mm
Kleur blauw
Geschikt voor houder/dispenser F1, W1
Producttype Papieren poetsdoeken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 089132 W
EAN/GTIN 7322540183726
Nummer fabrikant 130070
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Omschrijving

Uitvoering:

Extra sterke universele papieren poetsdoeken (430) geschikt voor het opnemen van vloeistoffen en voor het drogen van de handen.
Breed assortiment speciale doeken voor afvegen en reinigen. Elke doek is ontworpen voor een speciale taak. Met de passende hygiënedispenser krijgt u een efficiënt systeem.
Met de juiste reinigingsdoek kunnen uitgelopen of gemorste vloeistoffen aanzienlijk efficiënter en effectiever worden opgezogen of kunnen vuil en stof worden opgenomen. Handen worden beschermd tegen verontreinigingen en hitte. Reinigingsdoekjes als rol of als losse doek leverbaar. Ontdek de vele verschillende Tork producten, die uw werkomgeving schoner, veiliger en efficiënter maken. Alle Tork reinigingsdoekjes zijn FSC- en EU Ecolabel-gecertificeerd.
De doeken zijn geschikt voor contact met levensmiddelen.

T.b.v.:

Papierrolhouder nr. 089160 gr. W1.