• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Opvulmiddel, 50 ml, Producent-ID: 82-33

Artikelnummer: 083345 82-33
Prijs per 1 Stuk (606,00 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Producent-ID Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS05: Bijtende werking; GHS07 let op

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 82-33
Chemische basis anaerobic methacrylate
Dynamische viscositeit 120 mPas - 180 mPas
Dichtheid 1,1 g/cm3
Vorm vloeibaar
Vlampunt 100 °C
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 150 °C
Handvastheid na 5 min - 10 min
Volledig uitgehard na 1 h - 3 h
Eigenschap thixotrop; trillingsbestendig; bestendig tegen thermische schok
geschikt voor materiaal metaal
geschikt voor toepassingsgebied verbindingsmiddel; Lagerbevestiging; met olie besmeurde oppervlakken
Voor draadsoort Alle
Voor draadafmeting M tot M12
maximale spleetmaat 0,1 mm
Sterkteklasse Zeer sterk
Minimaal losbreekmoment 20 Nm
Kleur groen
Inhoud 50 ml
Opslagtemperatuur 25 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS05: Bijtende werking; GHS07 let op
Producttype Opvulmiddel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083345 82-33
EAN/GTIN 8029822064054
Nummer fabrikant 82-33-050
Fabrikant/verantwoordelijke persoon WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Omschrijving

Uitvoering:

Bij de productietechniek opvullen worden twee of meer onderdelen nauwsluitend met elkaar verbonden. Bij het gebruik van de lijm wordt het volledige opvulvlak voor de vaste verbinding gebruikt. Grote krachtoverbrenging en dynamische belastingen zijn mogelijk (hoge schaarbestendigheid).

Toepassing:

Zeer sterk, voor geringe spleetmaten, ook bij geringe, olieachtige vervuilingen, ideaal voor bevestigen van lagers.

Tip:

Oppervlakken eerst voorbehandelen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.