Blaaspistool AIR, Type: AIR

Artikelnummer: 080123 AIR
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3.447 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Maximale werkdruk 15 bar
Doorstroomwaarde bij 6 bar 330 l/min
Producttype Pistool

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080123 AIR
EAN/GTIN 4062406270643
Nummer fabrikant 080123 AIR
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig blaaspistool voor perslucht met zeer goede ergonomische handgreep, krasvast oppervlak en oplosmiddelbestendigheid voor universeel gebruik. Eenvoudig gebruik van de verwisselbare nippels. Draaibare snelsluitingskop wordt ontgrendeld, blijft op zijn plek zitten in verschillende vergrendelposities.
Blaaspistool met verwisselbare 100 mm stalen blaasnippel.

Levering:

Blaaspistool incl. aansluitnippel gr. 1/4 inch staal, met verwisselbaar mondstuk 100 mm.

Tip:

Bijpassende blaaspistoolhouders vindt u onder nr. 080260 maat H1 en nr. 955750.
Enkelvoudige sproeiers vindt u onder nr. 080126.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor gebruik met perslucht.
  • Voor industrieel en particulier gebruik.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Niet met vloeistoffen, andere gassen of persluchtflessen gebruiken.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Niet op personen of dieren richten.
  • Maximaal toegestane werkdruk niet overschrijden.
  • Slang niet knikken of belasten.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.
  • Niet geschikt om door kinderen te worden gebruikt.