Magneethouder blauw geëloxeerd, Type: H1

Artikelnummer: 080260 H1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

25 mm
Materiaal Kunststof
Gewicht 250 g
Producttype Magneethouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080260 H1
EAN/GTIN 4067263107699
Nummer fabrikant 080260 H1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Magneethouders met hoge houdkracht, zorgen voor een veilige werkplek zonder struikelgevaar.
  • Blauw geëloxeerde magneethouder met 52kg houdkracht.
  • Voorkomt per ongeluk verschuiven.

T.b.v.:

Nr. 080122 gr. AIR en nr. 080123 gr. AIR.