• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Accu-nat- en droogzuiger, Type: NT22AP-0

Artikelnummer: 078520 NT22AP-0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Volumestroom: 342

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent NT22AP
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 36 V
Inhoud van de bak 22 l
Volumestroom 342 l/min
maximale vacuümcapaciteit 152 mbar
Gewicht inclusief accu 8,6 kg
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078520 NT22AP-0
EAN/GTIN 4054278672328
Nummer fabrikant 1.528-130.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Uitvoering:

Nat-/droogzuiger van Kärcher met accuvoeding. Dankzij de accuvoeding zeer mobiel omdat er geen rekening gehouden hoeft te worden met een kabel.
  • Halfautomatische filterreiniging.
  • Vlakgevouwen filter met filterbehuizing.
  • Gebruiksduur van de accu bij volledige belasting 35 min.
  • Beschermde beschermklep voor de accuschacht.
  • Gering gewicht en compacte afmetingen.

Met de NT 22/1 Ap Bp L bieden wij de eerste accu-nat-/droogzuiger voor professionele eisen. Met krachtige Battery Power en accu voor zeer hoog zuigvermogen en lange looptijden.

Levering:

Zuigslang, zuigbuis 2 × 0,5 m, vliesfilterzak, nat-droogvloerzuigmond 300 mm, voegenzuigmond, plat vouwfilter.

Tip:

Zie voor bijbehorende accu en lader nr. 078518 CHARGER en 078519 BATTERY.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan