Omschrijving:
Stabiel, ruim gedimensioneerd rand- en bodemprofiel, door hoogvaste vormsluiting permanent verbonden met wanden en bodemplaat.
Versterking van voor- en zijwanden door rondlopende ribben en hoekribben.
Een lange zijwand is voor de helft neerklapbaar voor comfortabeler in- en uitladen.
Containeruitsparing met profielomlijsting, profielranden doorlopend gelast.
Klep met pensluiting en doorlopende scharnieren.
Onderstel: 2 zwenk- en 2 bokwielen op de hoeken, ∅ 125 mm, lichtlopend, streeploos rubber met kogellagers en afdekkappen.
Kenmerk:
Binnenhoogte 780 mm
Binnenlengte 900 mm
Binnenmaten: l x b x h 900 mm × 500 mm × 780 mm
Buitenbreedte 550 mm
Buitenhoogte 980 mm
Buitenlengte 950 mm
Gewicht 18.5 kg
Volumen 350 l