GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen 50/4 mm

Artikelnummer: 213014 50/4
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Freestoepassing: Ramping; Ramping; Plungen
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

Serie Power Q
Snijkant-⌀ DC 50 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schachtuitvoering met boring
Freestoepassing Ramping; Ramping; Plungen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 34 mm
Totale lengte Ltotaal 50 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 84 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 98 mm
Helicoïdaal frezen ap 2 mm
Rampinghoek αmax 1,47 graden
Rampinglengte L voor αmax 31,07 mm
geschikte wisselplaat XOMU146715
Instelhoek κ 16 graden
Fz Helix 0,8
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213014 50/4
EAN/GTIN 4062406266844

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschapssysteem met uiterst stabiele wisselplatenbedding voor proceszeker werken. Snijkrachtreducerende gereedschapsgeometrieën dragen aanzienlijk bij aan de ontlasting van de hoofdspindel.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 5,7 met steel nr. 674252 maat 20IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie Bekijk alles
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
    ⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen