{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Alu | |
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 1 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | cilinderschacht | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 1,8 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 34 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 9,2 mm | |
Totale lengte L | 60 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,1 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,12 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 201070 10L | |
EAN/GTIN | 4062406186388 |