{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Brootslengte | 377 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Uitgangsboring H8 | 14,8 mm | |
Uitdiepslag in staal | 13 mm - 35 mm | |
Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag | 2.400 kg | |
Producttype | Brootsgereedschap |
Artikelnummer | 290426 14 | |
EAN/GTIN | 662600666378 | |
Nummer fabrikant | SW14-4KT-HSS |