Console met spanschijf, Voor type: 80

Artikelnummer: 360154 80
Korting
1785,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 80
Lengte 320 mm
Breedte 120 mm
Hoogte 125 mm
Steekmaat spanpen 200 mm
Spanschijf-⌀ 90 mm
Aantal boringen voor spanpennen 2
Producttype Machineklemaccessoires

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360154 80
EAN/GTIN 4045197722843
Nummer fabrikant 360154 80

Omschrijving

Uitvoering:

Met boringen voor spanpen nr. 360025 18M16.Alternatieve bevestiging met spanklemstukken of met M12-bout in T-groef.Bevestigingsgatenpatroon voor GARANT ZeroClamp nulpuntspansysteem (steekmaat 200 mm).Handmatige bediening of luchtoverdracht via machinetafel mogelijk.
Inclusief spanschijf met ⌀ 90 mm resp. 120 mm voor opname van centrische machineklemmen nr. 360130.

Toepassing:

  • 5-Zijdige bewerking op meerassige bewerkingscentra.
  • Als voordelige oplossing bij de toepassing met het nulpuntspansysteem GARANT ZeroClamp, in pallet- en geautomatiseerde systemen of direct op de machinetafel.

Materiaal:

Staal

T.b.v.:

Centrische machineklem nr. 360130 in combinatie met adapterplaat nr. 360132.

Tip:

Gr. 80/4 − gr. 120/4 − Hoger steunmoment voor maximale stabiliteit.