{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | C | |
Schacht-⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Schachtbreedte b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 20 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319101 20 | |
EAN/GTIN | 4045197523709 | |
Nummer fabrikant | 319101 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Eco-gereedschapsopname vorm C1 axiaal, rechts, Schacht-⌀ d1: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
132,36 €
€ 51,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 95,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 124,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
b1 | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Vorm | C | C | C |
h1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
h2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
h6 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
l1 | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Schacht-⌀ d1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |