{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 19,5 mm | |
⌀ D2 | 46 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Nuttige lengte L1 | 69 mm | |
Breedte B | 56 mm | |
Schroefdraad M | M22×1 | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 319752 16 | |
EAN/GTIN | 4062406254537 |