Veiligheidsschoen, laag model, zwart/blauw VD PRO 1000 VF ESD, S1P XB

Artikelnummer: 092593
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
34 stuks direct leverbaar
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen, laag model met dubbele klittenbandsluiting en ventilatiestructuur met een groot oppervlak.
Veiligheidsschoenen uit de serie VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.
  • Bovenmateriaal van zeer lichte microvezel.
  • Ademende functionele voering.
  • Loopzool TPU Athletics ESD.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Serie VF met SECURA VARIO®-hieldemping en met doorloopbescherming van textiel.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Optimale ESD-bescherming"
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen