Beschermende handschoen uvex Athletic Lite Dry 60033 maat 6

Artikelnummer: 6003306
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Artikelnummer 6003306
EAN/GTIN 4048612106365
Nummer fabrikant 6003306

Omschrijving

Omschrijving:

De uvex Athletic Lite Dry montagehandschoenen heeft een comfortabel „slank” ontwerp en maakt nauwkeurig werken met een hoog draagcomfort mogelijk. Dankzij de strakke, ergonomische pasvorm kunnen werkstukken zeer goed worden gevoeld en vastgepakt. De fijn gestructureerde en open microfooncoating maakt de handschoenen zeer ademend, waardoor overmatig zweten wordt tegengegaan. De extra nitrilnoppen op de palm van de hand bieden een bijzonder goede grip in droge werkgebieden en een verhoogde slijtvastheid en levensduur, waardoor de handschoen een bijzonder zuinig product is.