Afsteekplaat rechts, HU7310, Steekbreedte w: 2,2mm

Artikelnummer: 273180 2,2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,26 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,55 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
391 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 2,2 mm
Hoofdtoepassing N
Snedecondities continu
Hoekradius 0,2 mm
Soort HU7310
Coating ongecoat
Snijmateriaal HM
Voeding f 0,07 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Wisselplaatprofiel rechts
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273180 2,2
EAN/GTIN 4045197741134
Nummer fabrikant 273180 2,2

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
300
Aluminium (kortspanend)
N
300
Aluminium > 10% Si
N
230
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor afsteekzwaarden nr. 273551273558.