{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking in normale positie | 1 mm/m | |
Lengte | 1.800 mm | |
Breedte | 18 mm | |
Hoogte | 100 mm | |
Producttype | Waterpas |
Artikelnummer | 467466 1800 | |
EAN/GTIN | 4007368040552 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Aluminium rei, Lengte: 1800mm
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 55,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 79,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte | 18 mm | |
Maximale afwijking bij bovenhands meten | 0,75 mm/m | |
Maximale afwijking in normale positie | 1 mm/m | 0,5 mm/m |
Hoogte | 100 mm | |
Lengte | 1.800 mm | 1.800 mm |
Doorsnede | 24 × 55 mm | |
Producttype | Waterpas | Waterpas |