Steel voor binnenzeskantbouten halfmoon, 4 mm 1,5 mm

Artikelnummer: 669934 1,5
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Aanbiedingen en acties

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 840/9 C
Zeskant 1,5 mm
2,8 mm
Meslengte 20 mm
totale lengte 44 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Aandrijfprofiel Halfmoon
Profiel-⌀ aandrijfzijde 4 mm
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 669934 1,5
EAN/GTIN 4013288168306
Nummer fabrikant 05135268001

Omschrijving

Uitvoering:

Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal.

T.b.v.:

Schroevendraaierhouder nr. 669931.
Elektronica-schroevendraaiersets nr. 669630 / 669930.

Tip:

Meer bits onder 669933669936.