Lijmtang van smeedbaar gietijzer, Spanwijdte: 100mm

Artikelnummer: 860100 100
op aanvraag
Op voorraad
250 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte 100 mm
Doorsnede van de geleiderail 15×5 mm
Uitsteeklengte 50 mm
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 860100 100
EAN/GTIN 4008158004051
Nummer fabrikant 860100 100

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige spanbekken van smeedbaar gietijzer; dikke, prismatische geleiderail van profielstaal, geribbeld, galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel, gebruineerd, met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat. Momentsnelinstelling, stevig spannend.
Met kunststof beschermkap op het klemvlak.

Norm:

DIN 5117