{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 180 mm | |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2,5 mm | |
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Greep | Tweecomponenten-greep | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 63 HRC) | |
Materiaal | Hoogwaardig gereedschapsstaal | |
Oppervlak | blank | |
vonkvrij | nee | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 700450 180 | |
EAN/GTIN | 4045197283511 | |
Nummer fabrikant | 700450 180 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Kracht-combinatietang, blank, Totale lengte: 180mm
op aanvraag
Op voorraad
805 stuks direct leverbaar
€ 12,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
389 stuks direct leverbaar
€ 19,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
963 stuks direct leverbaar
€ 15,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
vonkvrij | nee | nee | nee |
totale lengte | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Greep | Tweecomponenten-greep | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | Twee-componenten greepomhulsel |
Oppervlak | blank | verchroomd | blank |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Producttype | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang |