Zinkspray Zinc, Inhoud: 500ml

Artikelnummer: 083074 500
(36,36 € / 1 Litre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,18 / Stuk
    (36,36 € / 1 Litre)
  • van 12 Stuk
    € 15,15 / Stuk
    (30,30 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
344 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op; GHS09 gevaarlijk voor het milieu

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitbus
Spraykop Standaard
Inhoud 500 ml
Kleur donkergrijs
Vlampunt < 0 °C
Zelfontbrandingstemperatuur > 200 °C
Oplosbaarheid in water onoplosbaar
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op; GHS09 gevaarlijk voor het milieu
Producttype Zinkspray

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083074 500
EAN/GTIN 5412386004971
Nummer fabrikant 30563-AC

Omschrijving

Uitvoering:

Galvanische roestbescherming van 98% zuiver zink met zwaar belastbaar bindmiddel. Vormt een duurzame, galvanisch actieve roestbeschermingslaag in een matgrijze kleur. Sneldrogend, sterk hechtend, temperatuurbestendig, lasbaar en overschilderbaar.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.