{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale werkdruk | 10 bar | |
Slang buiten-⌀ | 12 mm | |
Slang binnen-⌀ | 8 mm | |
bruikbare slanglengte | 3 m | |
Temperatuurbereik | -20 °C - 60 °C | |
Producttype | Slang |
Artikelnummer | 080238 3 | |
EAN/GTIN | 4062406523756 | |
Nummer fabrikant | 080238 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
PU-spiraalslang 1/4 inch met stalen veiligheidskoppeling ⌀ 8×12 mm, bruikbare slanglengte: 3m
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
|
|
Maximale werkdruk | 10 bar | 10 bar |
bruikbare slanglengte | 3 m | 3 m |
Slang buiten-⌀ | 12 mm | 16 mm |
Slang binnen-⌀ | 8 mm | 11 mm |
Temperatuurbereik | -20 °C - 60 °C | -20 °C - 60 °C |
Producttype | Slang | Slang |