Accu-slagschroefmachine inclusief LiHD-accu

Artikelnummer: 074060
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
6 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge draaimomenten voor zware schroeftoepassingen.
De accu-slagschroefmachines van de LTX-klasse zijn naar keuze verkrijgbaar met een maximaal draaimoment van 300 Nm, 800 Nm of 1750 Nm. Perfect geschikt voor krachtdadige schroefwerkzaamheden in alle capaciteiten. Ze zijn bovendien uitgerust met een APS-modus (Automatic Power Shift):
  • Losdraaien in de APS-modus: voorkomt dat de schroef/moer valt door automatisch het toerental te verlagen na het losdraaien.
  • Vastschroeven in de APS-modus: voorkomt dat de schroef/moer doldraait door automatisch uit te schakelen na de eerste slag.
Overigens krijgt u op alle Metabo-accupacks een garantie van 3 jaar, ongeacht het aantal laadcycli.
Extra details zoals de heldere led-werklamp bieden nog meer comfort tijdens het werken.

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief 2× LiHD-accu, lader en metaBOX.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073870073890.