• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

Accu-slagschroefmachine inclusief LiHD-accu 18LTX800

Artikelnummer: 074060 18LTX800
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Metabox
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Metabox
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Fabrikantnummer SSW 18 LTX 800 BL
Aantal inbegrepen accu’s 2
Energievoorziening Netvoeding
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5,5 Ah
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloos
Draaimomentstanden 12
maximaal draaimoment 800 Nm
Onbelast toerental 0 min-1 - 2.575 min-1
Maximaal aantal slagen 3.300 min-1
maximaal losbreekmoment 1200 Nm
Gereedschapsopname Buitenvierkant
Gereedschapsopname afmeting 1/2 inch
Gewicht zonder accu 1,95 kg
Gewicht inclusief accu 2,9 kg
Typisch gebruik Heavy Duty
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 074060 18LTX800
EAN/GTIN 4061792228719
Nummer fabrikant 602403660

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge draaimomenten voor zware schroeftoepassingen.
De accu-slagschroefmachines van de LTX-klasse zijn naar keuze verkrijgbaar met een maximaal draaimoment van 300 Nm, 800 Nm of 1750 Nm. Perfect geschikt voor krachtdadige schroefwerkzaamheden in alle capaciteiten. Ze zijn bovendien uitgerust met een APS-modus (Automatic Power Shift):
  • Losdraaien in de APS-modus: voorkomt dat de schroef/moer valt door automatisch het toerental te verlagen na het losdraaien.
  • Vastschroeven in de APS-modus: voorkomt dat de schroef/moer doldraait door automatisch uit te schakelen na de eerste slag.
Overigens krijgt u op alle Metabo-accupacks een garantie van 3 jaar, ongeacht het aantal laadcycli.
Extra details zoals de heldere led-werklamp bieden nog meer comfort tijdens het werken.
  • Krachtige accu-slagschroefmachine met 1/2-inch-buitenvierkant en 800 Nm.
  • Unieke Metabo Brushless-motor voor hoge werksnelheid en maximale efficiëntie bij elk gebruik.
  • Hoog draaimoment gecombineerd met een bijzonder handig ontwerp.
  • Zeer krachtig voor zware schroeftoepassingen.
  • Terugslagarm werken met zeer hoog draaimoment.
  • Twaalf toerental-/draaimomentstanden voor een breed toepassingsspectrum.
  • Geïntegreerde werklamp voor verlichting van de werkplek.
  • Robuust tandwielhuis van gegoten aluminium voor optimale warmteafvoer en een lange levensduur.
  • Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links te bevestigen.
  • LiHD-accupack voor ultieme prestaties, een zeer lange looptijd en levensduur.

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief 2× LiHD-accu, lader en metaBOX.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073870073890.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires