• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Professionele platte kwast voor stoffen met oplosmiddelen 60 mm

Artikelnummer: 087010 60

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,22 / Stuk
  • van 12 Stuk
    € 9,35 / Stuk
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Maat in inch 2.1/2 inch
Breedte van de kwast 60 mm
Materiaal borstel Kwast van zuiver zwart Chinees varkenshaar
Materiaal steel ongelakte houten steel
Tops 90 %
Bevestiging van de kwast Stalen bus
Toepassingsgebied voor werkzaamheden voor de nauwkeurigste lakresultaten
Producttype Platte kwast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087010 60
EAN/GTIN 4002353027013
Nummer fabrikant 251060-329

Omschrijving

Uitvoering:

Kwast van zuiver zwart Chinees varkenshaar, 90% tops, ongelakte houten steel.
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
    Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen