Werkbank met professioneel assortiment 306 st.

Artikelnummer: 3434834
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3434834
EAN/GTIN 4010886971321
Nummer fabrikant 3434834

Omschrijving

Omschrijving:

  • Assortiment:
  • Ideaal voor service- en onderhoudswerkzaamheden aan landbouwmachines
  • Gereedschappen in metrische maten
  • Met GEDORE-Check-Tool-systeem: controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstofmodules
  • Resistent tegen oliën en vetten
  • In werkbank nr. 1504 XL 1710
  • Romp:
  • Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw
  • 30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
  • Grote bergruimte met legbord en deur
  • Veiligheid door hielbescherming voor personen
  • Laden:
  • centraal afsluitbaar d.m.v. cilinderslot
  • 1 XL-lade (B 1055 x D 400 mm), 8 brede laden (B 640 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
  • Veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
  • Kogelgelagerde geleiderails
  • Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware schuiflade 60 kg
  • Hoogwaardig GEDORE-onderstel:
  • Totaal draagvermogen 1000 kg, bij mobiel gebruik 750 kg
  • 2 hoogwaardige, rolgelagerde GEDORE-wielen (bokwielen Ø 200 mm)
  • 2 lichtlopende, kogelgelagerde GEDORE-wielen (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering
  • GEDORE-trapeziumasconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor: Licht lopende, wendbare en spoorvaste eigenschappen
  • Opties:
  • Uitbreidbaar door achterwand nr. R 1504 XL-L
  • Speciale kleuren op aanvraag