Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar Tricopren® 725, Handschoenmaat: 8

Artikelnummer: 094775 8
Korting
31,84 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: latexvrij; DMF-vrij
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (AJKLMS)
  • Snijbeschermingsklasse: 1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap 0,5 sec. conform ladingsafbouw EN 61340-5-1
Inhoud 1
Handschoeneigenschap latexvrij; DMF-vrij
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Fabrikantnummer Tricopren 725
Handschoenmaat 8
EN 374 Type A (AJKLMS)
Bestendigheid tegen chemicaliën AJKLMS
EN 388 2121X
Materiaal Chloropreen
Dragermateriaal Chloropreen
AQL 0,65
Toepassingsgebied Heavy Duty
Lengte 400 mm
Dikte 1,3 mm
Kleur grijs
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 341 g
Snijbeschermingsklasse 1
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094775 8
EAN/GTIN 4008198772583
Nummer fabrikant 725 8

Omschrijving

Uitvoering:

Tricopren® 725. Naadloos gebreide katoenen handschoen metchloropren-laag. Goede bestendigheid tegen mechanische en een groot aantal chemische risico’s. Verbeterde grip dankzij een profilering op de handpalm..Vrij van natuurlijk latex.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.