{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | DP8405 | |
Chemische basis | Acrylaat | |
Dynamische viscositeit | 50.000 mPas | |
Dichtheid | 1,07 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Verwerkingstemperatuur | 20 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -40 °C - 90 °C | |
Handvastheid na | 14 min - 16 min | |
Volledig uitgehard na | 15 min | |
Eigenschap | taai-elastisch; geurneutraal | |
geschikt voor materiaal | kunststof; metaal | |
geschikt voor toepassingsgebied | oppervlakken poedergecoat | |
maximale spleetmaat | 0,3 mm | |
Trekvastheid | 30 N/mm2 | |
Treksterkte | 17 N/mm2 | |
Overlappingssterkte | 30 N/mm2 | |
Kleur | groen | |
Inhoud | 45 g | |
Opslagtemperatuur | 15 °C - 25 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS02: Vlam; GHS07 let op; GHS09 gevaarlijk voor het milieu | |
Producttype | Tweecomponenten-lijm | |
bestand tegen stoten en trillingen | ja |
Artikelnummer | 083374 DP8405 | |
EAN/GTIN | 051115689635 | |
Nummer fabrikant | 7100009688 |