{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 6 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 27 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 2,7 mm | |
Totale lengte L | 65 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,008 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,01 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202239 3 | |
EAN/GTIN | 4045197964847 | |
Nummer fabrikant | 202239 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-frees, ongecoat, ⌀ e8 DC: 3mm
op aanvraag
Op voorraad
414 stuks direct leverbaar
€ 30,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
247 stuks direct leverbaar
€ 26,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
€ 21,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | geel | geel | groen |
Totale lengte L | 65 mm | 57 mm | 50 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 3 |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |