Beschermingsoverall type 5/6 Tyvek® 500HV oranje

Artikelnummer: 098312
Korting
vanaf  21,30 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
275 stuks direct leverbaar
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471

Omschrijving

Uitvoering:

Tyvek® 500HV, type 5/6, model 125. High Visibility pak. In fluorescerend oranje met zilvergrijze reflecterende strepen voor zichtbaarheid overdag en ’s nachts. Staande kraag, elastiek in mouw- en pijpuiteinden, en ingelijmd elastiek in het ruggedeelte. Groot uitgevoerd inzetstuk voor meer bewegingsvrijheid. Het materiaal van het pak is lucht- en waterdampdoorlatend, maar stoot tegelijkertijd vloeistoffen op waterbasis en sproeinevels af. Biedt zeer goede bescherming tegen fijne deeltjes en vezels. Vrijwel niet pluizend en aan de binnenzijde antistatisch uitgevoerd.
Beschermingsoverall (PBM-categorie III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 20471, klasse 3

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Tyvek®"

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen