Beschermingsoverall type 4/5/6 Tyvek® 600 Plus, wit, Uniseks-maat: S

Artikelnummer: 098304 S
Korting
10,60 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
417 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Eigenschap: Geschikt voor EX-zone
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Tyvek®
Geslacht Unisex
Eigenschap Geschikt voor EX-zone
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Kleur wit
Uniseks-maat S
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 4
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098304 S
EAN/GTIN 5450208000510
Nummer fabrikant D13495782

Omschrijving

Uitvoering:

Tyvek® 600 Plus type 4/5/6, model CHA5a. Combineert type-4-prestaties met de houdbaarheid, de bescherming en het comfort van Tyvek®-kleding. Binnenliggende en heet afgeplakte naden voor een betere dichtheid. Pasvorm van capuchon ideaal afgestemd op het dragen van een adembeschermingsmasker. Geschikt voor explosiezones.
Beschermingsoverall (PBM-categorie III).

Norm:

  • EN 14126
  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 type 4