{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 1 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,03×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h5 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte lc | 0,7 mm | |
Radius R | 0,5 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 5 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 0,7 mm | |
Totale lengte L | 58 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 1100 N/mm2 | 0,006 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 207176 1 | |
EAN/GTIN | 4045197854582 | |
Nummer fabrikant | 207176 1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-kogelfrees 260°, TiAlN, ⌀ DC: 1mm
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 138,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
€ 27,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 39,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.818 stuks direct leverbaar
€ 18,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 138,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 58 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 58 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden |
Type | H | N | N | N | H |