Eco-VARIO-LINE klemhouder, links, Schachthoogte h: 16mm

Artikelnummer: 273871 16
Korting
156,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachthoogte h (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Schachthoogte h 16 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
Functiebreedte L4 21 mm
L1 78 mm
L2 24,5 mm
Bout 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Producttype Klemhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273871 16
EAN/GTIN 4045197702258
Nummer fabrikant 273871 16

Omschrijving

T.b.v.:

eco-Snijplaathouder nr. 273875.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900319886.
L = L1 + L3 (eco-snijplaathouder).

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Eco-VARIO-LINE klemhouder, links, Schachthoogte h: 16mm

Eco-VARIO-LINE klemhouder, links, Schachthoogte h: 16mm

op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
156,00 €
€ 73,70
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
179,00 €
€ 84,50
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
179,00 €
€ 84,50
Totale lengte L 72 mm 79 mm
Inwendige koeling ja ja ja
Schachtbreedte b 16 mm 16 mm
Bout 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) 279815 9 279815 9
Inzetsoort links links links
Serie Eco Eco Eco
Producttype Klemhouder Klemhouder Klemhouder