Flenswinkelhaak, Beenlengte: 300mm

Artikelnummer: 456600 300
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Beenlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutellengte 300 mm
Beendoorsnede 30×5 mm
Flensbreedte 105×65 mm
Materiaal Staal
Oppervlak verzinkt
Producttype Flenswinkelhaak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 456600 300
EAN/GTIN 4062406094584
Nummer fabrikant 456600 300

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkt staal. Zijkanten en platte kanten zorgvuldig nabewerkt.

Toepassing:

Speciale winkelhaak voor installateurs voor het nauwkeurig uitlijnen van flenzen.