{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte b | 124,4 mm | |
Bekhoogte h | 39,5 mm | |
Hoogte h1 | 20 mm | |
Beklengte l | 92 mm | |
Lengte l1 | 43 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G | |
Producttype | Bankschroefbekken |
Artikelnummer | 361348 125 | |
EAN/GTIN | 4250364402736 | |
Nummer fabrikant | 6921884051031 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Getrapte bek voor klemstukken vast, Voor type: 125
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 342,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 287,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekbreedte b | 124,4 mm | 125 mm |
Bekhoogte h | 39,5 mm | 39,5 mm |
Beklengte l | 92 mm | 92 mm |
Hoogte h1 | 20 mm | 20 mm |
Lengte l1 | 43 mm | 43 mm |
Geschikt voor kleurcode | Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G | HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense |
Producttype | Bankschroefbekken | Bankschroefbekken |