Patin rouleur, modèle LF roues fixes, Charge admissible: 2,5t

Réf.: 086007 2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible (t) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant LF-2,5
Hauteur 100 mm
Longueur 275 mm
Largeur 120 mm
⌀ roue 85 mm
Largeur de roue 90 mm
Nombre de roues 2
Charge admissible 2,5 t
Poids 4 kg
Type de produit Patins rouleurs charges lourdes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086007 2,5
EAN / GTIN 4025092163842
Réf. fabricant LF-2,5

Description

Exécution:

Composants de patins rouleurs sans entretien pour le transport de charges moyennement lourdes. Les roues en nylon résistantes à l'usure avec revêtement en caoutchouc antidérapant peuvent être montées séparément ou ajoutées à un ensemble.
Exécution avec deux roulements à billes encapsulés par roue fixe.