Fer à souder universel, Puissance de chauffage: 30W

Réf.: 082100 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
135 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Puissance de chauffage (W) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Largeur panne 3,1 mm
Puissance de chauffage 30 W
Température de la panne après 3 minutes 380 °C
Pour sections de cuivre jusqu'à 2,5 mm2
Poids sans fil d'alimentation 80 g
Type de produit Fers à souder

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082100 30
EAN / GTIN 4003008047004
Réf. fabricant 0330KD

Description

Exécution:

Fer à souder industriel longue durée avec pannes Ersadur longue durée (longévité 30 fois supérieure à celle des pannes à souder courantes en cuivre). Temps de chauffe 3 min (réf. 300 env. 5 min). Fil d'alimentation 1,5 m, câble en caoutchouc (réf. 30 PVC). Avec repose-fer amovible (pas réf. 30).
Fer à souder Ersa avec repose-fer enclipsable.