Ruban crêpé de précision, Largeur×longueur (mm×m): 19X50

Réf.: 083648 19X50
(0,15 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
495 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant tesakrepp® 4334
Type de ruban adhésif une face
Matériau support Papier
Masse adhésive Acrylate
Pouvoir adhésif sur l'acier 0,19 N/mm
Extensibilité 4 %
Résistance à la traction 0,3 N/mm
Particularité Résistant aux UV; inscriptible; découpable à la main
Utilisation Travaux de recouvrement
résiste à des températures jusqu'à 120 °C
Support présent non
Température de stockage 15 °C - 35 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 % - 70 %
Couleur jaunâtre
Longueur 50 m
Largeur 19 mm
Epaisseur 0,09 mm
Nombre de rubans adhésifs 1
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083648 19X50
EAN / GTIN 4042448816160
Réf. fabricant 04334-00000-00

Description

Exécution:

Le ruban crêpé tesakrepp® 4334 est composé d’un support en papier extra fin et indéchirable. Facilement positionnable et utilisable à l’extérieur jusqu’à 8 semaines; convient pour les techniques à la spatule, de peinture et de vernissage de haute qualité avec bords de vernis et de peinture nets. Il peut être utilisé sur différentes surfaces fragiles, telles que le verre, l’aluminium, le HPVC et le bois.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits tesa® est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.