{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DCMT 11T302 | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | PV720 | |
Type d'outils | Cermet | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | GK | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 270 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260488 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664726844 | |
Réf. fabricant | TLD64036 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
DCMT 11T302, Nuance: PV720
Sur demande
Disponibilité
260 article(s) en stock
10,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
691 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
9,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
7,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 036 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rayon d'angle | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Code ISO plaquette | DCMT 11T302 | CCMT 09T302 | DCMT 11T302 |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Nuance | PV720 | CB7010 | CB7010 |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 270 m/min | 90 m/min - 240 m/min | 90 m/min - 240 m/min |
Tolérance | M | M | M |