{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 | |
Profil de fraise | HR | |
Tolérance ⌀ nominal | js12 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,15×D pour le dressage | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 45 mm | |
Longueur totale L | 95 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,18 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192930 10 | |
EAN / GTIN | 4045197108890 | |
Réf. fabricant | 192930 10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise ébauche HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 10mm
Sur demande
Disponibilité
128 article(s) en stock
47,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock
55,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
160 article(s) en stock
54,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock
57,20 €
21,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
111 article(s) en stock
44,70 €
32,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
209 article(s) en stock
54,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Jaune | Sans | Sans | Sans |
Profil de fraise | HR | NF | WR | NR | NR | NR |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 |
Longueur de coupe Lc | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Type d'outils | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,18 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,5 mm |
⌀ queue Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |