Raccord avec Stream-Line, ⌀ int. (nominal) raccord de tuyau: 11mm

Réf.: 080334 11
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int. (nominal) raccord de tuyau (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre intérieur flexible 11 mm
Type de produit raccord fileté
Type de raccordement raccord
Matériau acier pour traitement thermique

Identification et classification

Référence article 080334 11
EAN / GTIN 7391390103758
Réf. fabricant 304105066
Fabricant/personne responsable CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Description

Exécution:

Raccord industriel en acier trempé, galvanisé, Eurostandard 10.4.